Referenser
Ersatt ref.:6840892
GISS Cutline:845826
Rubix:6256708
EAN:3660338078644

Dokumenter
Produktinformation : DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL Drilling - D.9,2
An N type drill bit for most common uses
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 9.2 mm |
|---|---|
| Total längd | 125 mm |
| Klipplängd | 81 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Helix vinkel | 30 ° |
| Spetsvinkel | 118 ° |
| Diameter fäste | 9.2 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 343,66 kr Ex moms
/ packet
1 679,57 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran