Spiralborr GISS Cutline 861200
Cylindrical hss drill bits - hss co5% - flat bottom boring - gold
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:861200
Rubix:6345338
EAN:3660338160103

Dokumenter
Produktinformation : 861200 DRILL - HSS Co5 - CUT GROUND - SHANK WITH FLAT - GOLD Drilling - D.10,2
Flattened shank to prevent rotation of the bit in the chuck
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 10.2 mm |
|---|---|
| Total längd | 133 mm |
| Klipplängd | 87 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 w |
| Beläggning | gold |
| Helix vinkel | 40 ° |
| Spetsvinkel | 135 ° |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 372,55 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 715,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran