Referenser
Bosch:1618596225
Rubix:364135
EAN:3165140028042

Produktinformation : HAMMARBORR SDS P-5 14X600MM - 1618596225 - BOSCH
Diameter (D) mm: 14.00
Working length (L1) mm: 550
Total length (L2) mm: 615
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 310 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 706x27x11 mm |
| Paketerad vikt | 310 g |
| Borrdiameter | 14 mm |
| Total längd | 615 mm |
| Klipplängd | 550 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Fäste | sds-plus |
| Bearbetning av material | masonry / concrete |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,38 kr Ex moms
/ Styck
520,47 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
