Spiralborr Dormer A9761.5

Metallborr, A976

Se teknisk information

Referenser

Dormer:A9761.5
Rubix:6201306
EAN:7320760347362
PFX Drill 1.50 mm DIN 1869/1

Teknisk sammanfattning

Borrdiameter1.5 mm
Total längd115 mm
Klipplängd75 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : STANDARDBORR 1.50mm HSS-E BLANK DIN 1869 / 1 - A9761.5 - DORMER


HSS-E Extra long spiral drill with cylindrical shaft DIN 1869/1 PFX 130° uncoated 15xD for steel <1620 N/mm ².

Användningsområden

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Borrdiameter1.5 mm
Total längd115 mm
Klipplängd75 mm
Skafttypcylindrisk
Din standarddin 1869/1
Skärmaterialhss
Spetsvinkel130 °
Diameter fäste1.5 mm
247,45 kr Ex moms
/ Styck
309,31 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran