Referenser
Stahlwille:48401001
Rubix:6185028
EAN:4018754123148



Produktinformation : SKRUVMEJSEL POZIDRIV/SUPADRIV 4840 1 - 48401001 - STAHLWILLE
Styrkor
•POZIDRIV/SUPADRIV®
DIN 5262, Iso 8764
Chrome Alloy Steel,|Matt Chrome Plated
Black Tips
DIN 5262, Iso 8764
Chrome Alloy Steel,|Matt Chrome Plated
Black Tips
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 23x23x174 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 33 g |
| Avtryck | pozidriv |
| Avtryckstorlek | pz1 |
| Bladlängd | 80 mm |
| Längd | 175 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 389,50 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 736,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
