Referenser
Stahlwille:08161040
Rubix:6185716
EAN:4018754154081



Dokumenter
Produktinformation : BITS 5-STAR 1446 TPI 40 - 8161040 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x7x26 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 6 g |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | tpi40 |
| Längd | 26 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
454,95 kr Ex moms
/ 5 Styck
568,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
