Referenser
Bahco:SB-3735N-4-120
Rubix:429500
EAN:7314151847913

Produktinformation : KÖRNARE 4X120 MM - SB-3735N-4-120
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 70 g |
|---|---|
| Material | stål |
| Diameter fäste | 9 mm |
| Total längd | 120 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
