Referenser
Stahlwille:08340027
Rubix:6185680
EAN:4018754012015



Produktinformation : BITS TORX 1294 - 8340027 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x7x70 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 16 g |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t27 |
| Bladlängd | 70 mm |
| Längd | 70 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 075,50 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 344,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
