Referenser
RHP:MFC75
Rubix:207453
Tillverkare:MFC75 R
EAN:00747023008957


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 75 mm |
|---|---|
| Bredd | 16.7 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 190.5 mm |
Dokumenter
Produktinformation : MFC75 RRS AR3P5 RHP
Heavy series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 6600 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 75 mm |
| Bredd | 16.7 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 190.5 mm |
| Material | cast iron |
| Höjd | 161.9 mm |
| Längd | 222.2 mm |
| Serier | mfc |
| Total lagerbredd | 50.8 mm |
| Fästhålens diameter | 16 mm |
| Antal hål | 4 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 54500 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 71500 N |
| Yttre diameter | 222.2 mm |
| Vikt | 5.4 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 528,13 kr Ex moms
/ Styck
5 660,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran