Flänslagerhus RHP MFC40

Bearing Unit

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

RHP:MFC40
Rubix:130475
Tillverkare:MFC40 R
EAN:00747023008803
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter40 mm
Bredd42.5 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum130.2 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : MFC40 RRS AR3P5 RHP


Heavy series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
MFC40 - RHP Cast Iron Cartridge Bearing Unit - 40mm Shaft Diameter

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt1900 g
Innerdiameter40 mm
Bredd42.5 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum130.2 mm
Materialcast iron
Höjd155.6 mm
Längd133.4 mm
Seriermfc
Total lagerbredd133.4 mm
Fästhålens diameter10 mm
Antal hål4
Grundstatisk belastning, radiell - C0r23200 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr35000 N
Yttre diameter133.4 mm
2 772,88 kr Ex moms
/ Styck
3 466,10 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran