Referenser
Stahlwille:08050002
Rubix:6184189
EAN:4018754010691



Produktinformation : BITS PZ 1222 - 8050002 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 8x8x25 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 5 g |
| Avtryck | pozidriv |
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Bladlängd | 25 mm |
| Längd | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,20 kr Ex moms
/ 10 Styck
217,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
