Skruvmejsel Bahco B193.003.150
BahcoFit Pozidriv-mejslar med gummigrepp PZ0–PZ4
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Bahco:B193.003.150
Rubix:6013329
EAN:7314150278220

Dokumenter
Produktinformation : B193.003.150 Pozidriv-skruvmejsel
Styrkor
Comfortable to use with the two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 132 g |
|---|---|
| Avtryck | pozidriv |
| Avtryckstorlek | pz3 |
| Bladlängd | 150 mm |
| Längd | 267 mm |
| Slutbehandling | fosfaterad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,06 kr Ex moms
/ Styck
230,07 kr Inkl moms
- Tillgängliga
