Skruvmejsel Bahco B193.002.125
BahcoFit Pozidriv-mejslar med gummigrepp PZ0–PZ4
Se teknisk informationReferenser
Bahco:B193.002.125
Rubix:6013342
EAN:7314150278213

Produktinformation : B193.002.125 Pozidriv-skruvmejsel
Styrkor
Comfortable to use with the two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 94 g |
|---|---|
| Avtryck | pozidriv |
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Bladlängd | 125 mm |
| Längd | 242 mm |
| Slutbehandling | fosfaterad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,58 kr Ex moms
/ Styck
150,73 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
