Axelpackningar och gammaringar Dichtomatik 67056652
Axeltätning (W C S NBR 70 svart FSGS)
Se teknisk informationReferenser
Dichtomatik:67056652
Rubix:206382
Tillverkare:67056652

Produktinformation : Raidial Shaft Seals WCS 270 X 310 X 16 / mm 70 NBR NB703412
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 560 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 270 mm |
| Yttre diameter | 310 mm |
| Bredd | 16 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | dubbel metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
