Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 67019001

WAS roterande axeltätning

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:67019001
Rubix:206001
Tillverkare:67019001
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter30 mm
Yttre diameter42 mm
Bredd8 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Rotary Shaft Seal WAS 30 X 42 X 8 / mm 70 NBR NB703412


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Användningsområden

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt10 g
Innerdiameter30 mm
Yttre diameter42 mm
Bredd8 mm
Materialnbr
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
64,75 kr Ex moms
/ Styck
80,94 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran