Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 67018151
Axeltätning (W C NBR 70 svart FSGS)
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:67018151
Rubix:206373
Tillverkare:67018151

Produktinformation : Rotary Shaft Seal WC 80 X 100 X 12 / mm 70 NBR NB704604
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 93 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 80 mm |
| Yttre diameter | 100 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,74 kr Ex moms
/ Styck
298,42 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran