Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412534
Axeltätning B2
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412534
Rubix:525983
Tillverkare:40412534

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal Type CS 160 X 190 X 15 / 14 mm 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 160 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 190 mm |
| Bredd | 15 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 581,14 kr Ex moms
/ Styck
5 726,42 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
