Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 67019611
Axeltätning (W C NBR 70 svart FSGS)
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:67019611
Rubix:206326
Tillverkare:67019611

Produktinformation : Rotary Shaft Seal WC 140 X 180 X 15 / mm 70 NBR NB703412
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 280 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 140 mm |
| Yttre diameter | 180 mm |
| Bredd | 15 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
541,42 kr Ex moms
/ Styck
676,78 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
