Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411046
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411046
Rubix:523365
Tillverkare:40411046

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 18 X 35 X 6 / 0 mm Type AS 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 18 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 35 mm |
| Bredd | 6 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran