Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412078
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412078
Rubix:525252
Tillverkare:40412078

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 14 X 22 X 4 / 0 mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 14 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 22 mm |
| Bredd | 4 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
645,27 kr Ex moms
/ Styck
806,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
