Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412776
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412776
Rubix:526256
Tillverkare:40412776

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 17 X 35 X 7 / 6 mm Type AS 75 FKM 585
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 17 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 35 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 315,14 kr Ex moms
/ Styck
1 643,93 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
