Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413531
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413531
Rubix:527306
Tillverkare:40413531

Dokumenter
Produktinformation : Simmerring BABSL 35 X 47 X 6 X 6.5 mm 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 35 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 47 mm |
| Bredd | 6 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran