Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412213
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412213
Rubix:525620
Tillverkare:B2FUD4 90,00 112,71 13,00 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformation : 40412213
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 90 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 112.71 mm |
| Bredd | 13 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
