Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413840

Axeltätning BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40413840
Rubix:527275
Tillverkare:40413840
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter15 mm
Yttre diameter25 mm
Bredd5 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 40413840


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter15 mm
Yttre diameter25 mm
Bredd5 mm
Materialnbr
Monteringsformpackning med inbäddad metallarmatur med fjäder
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran