Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413212
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413212
Rubix:526958
Tillverkare:40413212

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 170 X 215 X 16 / 14 mm Type C 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 170 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 215 mm |
| Bredd | 16 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 213,34 kr Ex moms
/ Styck
7 766,67 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
