Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413719
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413719
Rubix:528696
Tillverkare:40413719

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 15 X 35 X 7 / 6.5 mm Type AS 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 15 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 35 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Material | fepm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
542,92 kr Ex moms
/ Styck
678,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran