Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412548
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412548
Rubix:525997
Tillverkare:40412548

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 35 X 72 X 12 / 7 mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 35 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 72 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
890,10 kr Ex moms
/ Styck
1 112,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
