Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 67017561
Axeltätning (W C NBR 70 svart FSGS)
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:67017561
Rubix:206352
Tillverkare:67017561

Produktinformation : Rotary Shaft Seal WC 40 X 62 X 12 / mm 70 NBR NB703412
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 83 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 40 mm |
| Yttre diameter | 62 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
