Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413360

Axeltätning BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40413360
Rubix:527137
Tillverkare:40413360
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter32 mm
Yttre diameter45 mm
Bredd7 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Radial Shaft Seal 32 X 45 X 7 / 0 mm Type AS 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter32 mm
Yttre diameter45 mm
Bredd7 mm
Materialnbr
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
603,64 kr Ex moms
/ Styck
754,55 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran