Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413233

Axeltätning BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40413233
Rubix:526975
Tillverkare:40413233
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter20 mm
Yttre diameter30 mm
Bredd7 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Radial Shaft Seal 20 X 30 X 7 / 0 mm Type A 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter20 mm
Yttre diameter30 mm
Bredd7 mm
Materialfepm
Monteringsformpackning med inbäddad metallarmatur med fjäder
435,16 kr Ex moms
/ Styck
543,95 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran