Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412562
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412562
Rubix:526011
Tillverkare:BAFUD1X7 17,00 32,00 7,00 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 17 X 32 X 7 / 6 mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 17 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 32 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
