Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412906
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412906
Rubix:526428
Tillverkare:40412906

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 55 X 75 X 8 / 0 mm Type AS 75 FKM 585
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 55 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 75 mm |
| Bredd | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
