Axelpackningar och gammaringar Dichtomatik 67060191
Axeltätningsring (W B S NBR 70 svart FSGS)
Se teknisk informationReferenser
Dichtomatik:67060191
Rubix:157811
Tillverkare:67060191

Produktinformation : Rotary Shaft Seal WBS 105 X 130 X 13 / mm 70 NBR NB704604
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 86 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 105 mm |
| Yttre diameter | 130 mm |
| Bredd | 13 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | yttre metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
