Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411354
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411354
Rubix:523688
Tillverkare:40411354

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 52 X 85 X 10 / 8 mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 52 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 85 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 084,91 kr Ex moms
/ Styck
1 356,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran