Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412491
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412491
Rubix:525918
Tillverkare:40412491

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 110 X 130 X 13 / 12 mm Type B 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 110 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 130 mm |
| Bredd | 13 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | yttre metallarmaturtätning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 088,06 kr Ex moms
/ Styck
2 610,07 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
