Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413544
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413544
Rubix:527320
Tillverkare:BA 16,00 24,00 5,00 902



Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 16 X 24 X 5 / 0 mm Type A 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 24 mm |
| Bredd | 5 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
