Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412629
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412629
Rubix:526086
Tillverkare:BAU1X27 15,00 24,00 7,00 585



Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 15 X 24 X 7 / 5.5 mm Type A 75 FKM 585
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 15 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 24 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 068,70 kr Ex moms
/ Styck
1 335,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
