Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411467
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411467
Rubix:523986
Tillverkare:40411467

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 125 X 160 X 12 / 0 mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 125 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 160 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 502,29 kr Ex moms
/ Styck
3 127,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
