Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412290
Axeltätning B2
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412290
Rubix:525697
Tillverkare:40412290

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 60 X 90 X 12 / 8 mm Type C 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 60 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 90 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 790,90 kr Ex moms
/ Styck
2 238,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
