Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413014
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413014
Rubix:526682
Tillverkare:40413014

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 120 X 200 X 14 / 12 mm Type AS 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 120 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 200 mm |
| Bredd | 14 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 654,93 kr Ex moms
/ Styck
4 568,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
