Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412943
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412943
Rubix:526467
Tillverkare:B1U5SL 120,00 160,00 10,00 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 120 X 160 X 10 / 0 mm Type BS 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 120 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 160 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | yttre metallarmaturtätning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
