Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 31476
Axeltätning B2
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:31476
Rubix:525228
Tillverkare:31476

Dokumenter
Produktinformation : 31476
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 290 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 330 mm |
| Bredd | 18 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
