Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 2533
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:2533
Rubix:523333
Tillverkare:2533

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 360 X 400 X 20 / 0 mm Type B 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 360 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 400 mm |
| Bredd | 20 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | yttre metallarmaturtätning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
