Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 67039933

WAS roterande axeltätning

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:67039933
Rubix:157736
Tillverkare:67039933
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter70 mm
Yttre diameter100 mm
Bredd13 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Rotary Shaft Seal WAS 70 X 100 X 13 / mm 70 NBR NB703412


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Användningsområden

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt70 g
Innerdiameter70 mm
Yttre diameter100 mm
Bredd13 mm
Materialnbr
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran