Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 23739

Axeltätning B2

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:23739
Rubix:525110
Tillverkare:23739
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter330 mm
Yttre diameter370 mm
Bredd18 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Radial Shaft Seal 330 X 370 X 18 / 0 mm Type C 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter330 mm
Yttre diameter370 mm
Bredd18 mm
Materialnbr
Monteringsformutvändig dubbel metallramspackning med fjäder
18 696,93 kr Ex moms
/ Styck
23 371,16 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran