Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411305
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411305
Rubix:523634
Tillverkare:BA 40 X 55 X 12 X 0 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 40 X 55 X 12 / 0 mm Type A 72 NBR 902
Shaft seal ring 040X055X12 BA NBR 72 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 40 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 55 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
