Fördelningsblock och fördelningsrör Mecaline 858623

ALUMINIUM SINGLE DISTRIBUTION MANIFOLD

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:858623
Rubix:6332748
EAN:3660338136931
DISTRIBUTION BLOCK SINGLE   2 X 1/4 - G / 2 X 1/8 - G

Teknisk sammanfattning

Materialaluminium
Priključek 12 x g1/4

Dokumenter

Produktinformation : 858623-DISTRIBUTION BLOCK SINGLE 2 X 1/4 - G / 2 X 1/8 - G


Single sided manifolds to be used for the distribution of compressed air. A wide range of threads and outlets are available (2 inlets , up to 1X6 outlets). Aluminium manifolds. Operating pressure: 20 bar (max), Operating Temperature: -10°C to +80°C.

Teknisk information


Attribut
Materialaluminium
Priključek 12 x g1/4
552,23 kr Ex moms
/ Styck
690,29 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran