Fördelningsblock och fördelningsrör Mecaline 858985
ALUMINIUM DOUBLE DISTRIBUTION MANIFOLD
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:858985
Rubix:6332758
EAN:3660338140419
Dokumenter
Produktinformation : 858985-DISTRIBUTION BLOCK DOUBLE 2 X 3/8 - G / 2 X 1/4 - G
Double sided manifolds to be used for the distribution of compressed air. A wide range of threads and outlets are available (2 inlets, up to 2X6 outlets). Anodised aluminium manifolds. Operating pressure: 20 bar (max), Operating Temperature: -10°C to +80°C.
Teknisk information
Attribut
| Material | aluminium |
|---|---|
| Priključek 1 | 2 x g3/8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
757,05 kr Ex moms
/ Styck
946,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran