Fördelningsblock och fördelningsrör Mecaline 858983

ALUMINIUM DOUBLE DISTRIBUTION MANIFOLD

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:858983
Rubix:6332760
EAN:3660338140396
DISTRIBUTION BLOCK DOUBLE   2 X 1/4 - G / 5 X 1/8 - G

Teknisk sammanfattning

Materialaluminium
Priključek 12 x g1/4

Dokumenter

Produktinformation : 858983-DISTRIBUTION BLOCK DOUBLE 2 X 1/4 - G / 5 X 1/8 - G


Double sided manifolds to be used for the distribution of compressed air. A wide range of threads and outlets are available (2 inlets, up to 2X6 outlets). Anodised aluminium manifolds. Operating pressure: 20 bar (max), Operating Temperature: -10°C to +80°C.

Teknisk information


Attribut
Materialaluminium
Priključek 12 x g1/4
1 583,78 kr Ex moms
/ Styck
1 979,72 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran