Fördelningsblock och fördelningsrör Mecaline 858631
ALUMINIUM SINGLE DISTRIBUTION MANIFOLD
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:858631
Rubix:6332751
EAN:3660338137013
Dokumenter
Produktinformation : 858631-DISTRIBUTION BLOCK SINGLE 2 X 1/2 - G / 4 X 3/8 - G
Single sided manifolds to be used for the distribution of compressed air. A wide range of threads and outlets are available (2 inlets , up to 1X6 outlets). Aluminium manifolds. Operating pressure: 20 bar (max), Operating Temperature: -10°C to +80°C.
Teknisk information
Attribut
| Material | aluminium |
|---|---|
| Priključek 1 | 2 x g1/2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 229,93 kr Ex moms
/ Styck
1 537,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran